Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5PXX5 Pump Marine / rv 12 Vdc 10.5 Amp | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Pumppu Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp

Varastossa
Tuote: AE6CZN Malli: 5PXX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria10.5
Laakerityyppipallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPH vettä @ 5 Ft. pää840
GPM @ 1 Ft. pää20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM vettä @ 0 Ft. pää19
GPM vettä @ 10 Ft. pää8
GPM vettä @ 2 Ft. pää19
GPM vettä @ 3 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää14
Korkeus9.5 "
KoteloMessinki
HP1/8
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus30 9 / 16 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine172 PSI
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin koteloSuljettu
Moottorin kierrosluku5000
MoottorityyppiDC
pistorasia1 "FNPT
Vaihe1
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Viton, ruostumaton teräs
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.16
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
harjoittelupaikkoja14
Imuhissi10 Ft.
Jännite12 VDC
Kostutetut materiaalitMessinki, hiili / keraaminen, Buna N, Viton, ruostumaton teräs
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM @ 7 jalkaa pään (11.8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXX5 Pumppu Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp
€508.16 / yksikkö