Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5A291 Kiilahihna A65 | AE2YXU

DAYTON 5A291 Kiilahihna A65

Varastossa
Tuote: AE2YXU Malli: 5A291

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiA
ToimialanumeroA65
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus67 "
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2218
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 5A290 kiilahihna A63 | AE2YXT 5A290A6365 "€23.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5A291 Kiilahihna A65
€24.62 / yksikkö