DAYTON 55FG92 vakioprofiilinen yksikkölämmitin, maakaasupolttoaine, 4724 CFM ilmavirta, hihnakäyttö | CH3PUZ 55FG92

DAYTON 55FG92 vakioprofiiliyksikön lämmitin, maakaasupolttoaine, 4724 CFM ilmavirta, hihnakäyttö

Varastossa
Tuote: CH3PUZ Malli: 55FG92Ristiviite: 55FG92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,410.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuyksikön lämmitin
Ilmavirta4724 cfm
Ilmavirran suuntaVaakasuora
Polttimen ilmanottoaukon koko5"
Drive TypeVyö
TuuletinPuhallin
Taajuus60Hz
PolttoainetyyppiMaakaasu
Lämmönvaihtimen materiaaliAlumiininen teräs
SytytystyyppiSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus24-1 / 2 "
Sisäilman poistoputken leveys48-3 / 4 "
MoottorityyppiKorkki. alkaa
Asennuskorkeus8-20 Ft.
AsennuspaikkaKatto
AsennustyyppiKeskeytetty
Kokonaissyvyys56-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus34 "
kokonaisleveys55-1 / 4 "
Vaihe1
Tuuletusaukon tyyppiteho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 269.55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaDrive TypeMoottorityyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 55FG66 vakioprofiilinen yksikkölämmitin, maakaasupolttoaine, 1600 CFM ilmavirta, suora | CH3PVA 55FG66 55FG661600 cfmSuoraSP43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,281.93
DAYTON 55FG67 vakioprofiilinen yksikkölämmitin, maakaasupolttoaine, 2200 CFM ilmavirtaus, suora | CH3PVB 55FG67 55FG672200 cfmSuoraPSC43-1 / 2 "33-3 / 4 "25-1 / 4 "€2,441.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 55FG92 vakioprofiiliyksikön lämmitin, maakaasupolttoaine, 4724 CFM ilmavirta, hihnakäyttö
€7,410.48 / yksikkö