Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YFU5 korjaussarja AA9JWH AA9JWL AA9JWM | AE2MLA

DAYTON 4YFU5 korjaussarja mallille AA9JWH AA9JWL AA9JWM

Varastossa
Tuote: AE2MLA Malli: 4YFU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
MateriaaliKynar ja Carbon
TyyppiRumpupumppu
KäytettyPVDF-keskipakorumpupumpun korjaaminen
Kostutetut materiaalitKynar ja Carbon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKäytettyKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 4YFU4 -korjaussarja AA9JWG ja AA9JWJ | AE2MKZ 4YFU4Polypropeeni ja hiiliKeskipakopumpun polypropeenirumpupumpun korjausPolypropeeni ja hiili€284.96
DAYTON 4YFU6 -korjaussarjan käyttö AA9JWD:n ja AA9JWE:n kanssa | AE2MLB 4YFU6Kloorattu polyvinyylikloridi ja hiiliCPVC-keskipakorumpupumpun korjaaminenKloorattu polyvinyylikloridi ja hiili€423.07
DAYTON 4YFU8 korjaussarjan käyttö AA9JWN | AE2MLD 4YFU8Silikonikarbidi316 ruostumattomasta teräksestä valmistetun progressiivisen ontelorumpupumpun korjaaminenSilikonikarbidi€367.15
DAYTON BK914A Basic Repair Kt | CH9QNT 26KH91 BK914A---€534.16
DAYTON BK915A Basic Repair Kt | CH9QNU 26KH92 BK915A---€534.08
DAYTON KG15-MN-G Nestepään korjaussarja, kalvopumppu | CJ2TCT 60UC10 KG15-MN-G---€465.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YFU5 korjaussarja mallille AA9JWH AA9JWL AA9JWM
€507.02 / yksikkö