DAYTON 4UX63 Moottori 1/2 hv Yoke | AD9UAB

DAYTON 4UX63 Moottori 1/2 Hp ike

Varastossa
Tuote: AD9UAB Malli: 4UX63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan tuulettimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit5.9
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiies
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusJalustan tuuletin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
Asennusies
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus11.187 "
Vaihe1
KiertoCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus3 1 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2825
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 10 Ft. Johdon ja vedon ketjukytkin (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorityyppiTyyppikilpi RPMNopeuksien määräHinta
DAYTON 3M469 moottori 1/3 hv kaiutin AD2AVJ 3M469Jalustan tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihtoPSC10752€308.08
DAYTON 3M504 -moottori 1/4 hv: n kaiutin AD2AVN 3M504Jalustan tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihtoPSC10752€252.80
DAYTON 3M505 Moottori 1/2 hv Yoke | AD2AVP 3M505Jalustan tuulettimen moottori-MukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihto-1075-€342.75
DAYTON 4C354 Oskilloiva moottori 1/4 hv 1075 V 115yz Teao AD48WFH 4C354Värähtelevä tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihtoPSC10752€539.96
DAYTON 4UX59 -moottori 1/2 hv: n kaiutin AD9TZY 4UX59Jalustan tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihtoPSC8251€341.01
DAYTON 4UX60 tuuletinmoottori Psc 1 / 4hp 1075/2-vaihteinen 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Jalustan tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriOpen Air-OverPSC10752€337.65
DAYTON 4UX61 -moottori 1/4 hv: n kaiutin AD9UAA 4UX61Jalustan tuulettimen moottoriKylläMukanaPysyvä jaettu kondensaattoriTäysin suljettu ilmanvaihtoPSC10752€311.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UX63 Moottori 1/2 Hp ike
€393.93 / yksikkö