DAYTON 4RK10 Pesuallas 11 G | AD9FNM

DAYTON 4RK10 Alusallas 11 G

Varastossa
Tuote: AD9FNM Malli: 4RK10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Altaan kapasiteetti11 gal.
Korkeus14 "
Tuloaukko1.5 "
Pituus17 "
MateriaaliRakenteellinen vaahto
pistorasia1-1/4" and 1-1/2"
TyyppiLattian yläpuolella, pesuallas
Tuuli2"
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon käyttö (2-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK10 Alusallas 11 G
€130.94 / yksikkö