DAYTON 4NEK5 nopea polttokone 1500 rpm | AD8WZD

DAYTON 4NEK5 nopea polttokone 1500 rpm

Varastossa
Tuote: AD8WZD Malli: 4NEK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,727.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea polttolaite
Harjanopeus1500 RPM
rakentaminenMetalli
Johdon pituus50ft.
moottori1.5 hv, tasavirta puhdistettu
Pad Size20 "
Virtalähde115 VAC, 60 Hz, 13.5A
Äänitaso68 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4NEK5 nopea polttokone 1500 rpm
€1,727.88 / yksikkö