Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4C333SBK -akseli- ja laakerisarja AD6WFE | AD6HPB 45J490

DAYTON 4C333SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AD6WFE:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD6HPB Malli: 4C333SBKRistiviite: 45J490

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€726.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja laakerisarja
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2C800SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö kanssa AB9CZZ | AD6HNH 45J469 2C800SBK€916.95
DAYTON 3C009SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AC8LJH:n kanssa | AD6HNL 45J472 3C009SBK€962.67
DAYTON 3C010SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LJJ | AD6HNM 45J473 3C010SBK€1,188.48
DAYTON 3C539SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AC8LLU:n kanssa | AD6HNV 45J484 3C539SBK€1,170.87
DAYTON 3C540SBK -akseli- ja laakerisarjaa käytetään AC8LLV: n kanssa AD6HNW 45J485 3C540SBK€3,403.90
DAYTON 3C716SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AC8LMB:n kanssa | AD6HNX 45J486 3C716SBK€670.07
DAYTON 4C129SBK Akseli- ja laakerisarjan käyttö AD6WEN | AD6HNY 45J487 4C129SBK€670.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C333SBK Akseli- ja laakerisarja Käytä AD6WFE:n kanssa
€726.23 / yksikkö