DAYTON 499F78 radiaalivarsisaha, 10 tuuman ja 12 tuuman terän halkaisija, 3400 rpm Max. | CH6KCJ

DAYTON 499F78 säteisvarsisaha, 10 tuuman ja 12 tuuman terän halkaisija, 3400 rpm Max.

Varastossa
Tuote: CH6KCJ Malli: 499F78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,418.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteisvarsisaha
Ampeeria6.5A
Kulma45 astetta
Leikkurin koko1"
Viiste pysähtyy3 astetta
Terä Dia.10 ", 12"
Levyn nopeus (RPM)3400 RPM
HP2
Hz60 Hz
Pituus35 3 / 8 "
Vaihe1
Virtalähdecorded
PintamateriaaliMDF
Työkalun paino398 lbs.
Muuttuva nopeusEi
Jännite220V AC
Leveys27 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 499F78 säteisvarsisaha, 10 tuuman ja 12 tuuman terän halkaisija, 3400 rpm Max.
€7,418.91 / yksikkö