DAYTON 3CPW1 suihkulähteen valaistusjärjestelmä 120v | AC8NDY

DAYTON 3CPW1 suihkulähteen valaistusjärjestelmä 120v

Varastossa
Tuote: AC8NDY Malli: 3CPW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,705.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähteen valaistusjärjestelmä
Putken koko12 AWG SJTOW
Johdon pituus100ft.
KoteloRuostumaton teräs
Lampun watti120
Lamppujen määrä3
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7635
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3CPW1 suihkulähteen valaistusjärjestelmä 120v
€1,705.10 / yksikkö