Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A425 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AC8GKP

DAYTON 3A425 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKP Malli: 3A425

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 31.3 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.12
Virtausalue0.12-2.5 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
DAYTON 4A688 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuumaa Nc Ss AD6RTQ 4A688Jopa 6.8 scfm0.120.12-2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€93.41
DAYTON 4A691 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa Nc Ss AD6RTU 4A691Jopa 7.7 scfm0.050.05-1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€112.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A425 Solenoidiventtiili vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Nc Ss
€97.07 / yksikkö