Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35Z856 Lentokonekaapeli, sinkitty teräs, 1/4 tuumaa x 60 jalkaa AC6QYQ

DAYTON 35Z856 Lentokonekaapeli, galvanoitu teräs, 1/4 tuumaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6QYQ Malli: 35Z856

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaapeli
VäriHopea
Pituus60ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja7000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 35Z852 Lentokonekaapeli sinkittyä terästä 3/16 tuumaa x 20 jalkaa AC6QYL 35Z85220ft.3 / 16 "4200 lb€46.99
DAYTON 35Z853 Lentokonekaapeli sinkittyä terästä 3/16 tuumaa x 45 jalkaa AC6QYM 35Z85345ft.3 / 16 "4200 lb€62.16
DAYTON 35Z855 Lentokonekaapeli sinkittyä terästä 1/4 tuumaa x 36 jalkaa AC6QYP 35Z85536ft.1 / 4 "7000 paunaa.€56.15
DAYTON 35Z857 Lentokonekaapeli sinkittyä terästä 1/4 tuumaa x 36 jalkaa AC6QYR 35Z85736ft.1 / 4 "7000 paunaa.€65.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35Z856 Lentokonekaapeli, galvanoitu teräs, 1/4 tuumaa x 60 jalkaa
€88.42 / yksikkö