DAYTON 34D659 Lankakela Kärry Kannettava H 51-3/8 In | AC6LEW

DAYTON Kannettava 34D659 lankakelavaunu, H 51-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LEW Malli: 34D659

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
Koko300 lb
Syvyys16.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus51.38 "
MateriaaliTeräs
Karan halkaisija.7 / 16 "
TyyppiKannettava
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)115.06
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON Kannettava 34D659 lankakelavaunu, H 51-3/8 tuumaa
€473.31 / yksikkö