Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N273 Festoon Hardware Kit 1/4 tuuman vaijeri | AC6GCK

DAYTON 33N273 Festoon Hardware Kit 1/4 tuuman vaijeri

Varastossa
Tuote: AC6GCK Malli: 33N273

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-laitteistosarja
TyyppiVaijeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N273 Festoon Hardware Kit 1/4 tuuman vaijeri
€28.06 / yksikkö