DAYTON 32V274 laskusuutin 90 astetta | AC6CEU

DAYTON 32V274 Laskusuutin 90 astetta

Varastossa
Tuote: AC6CEU Malli: 32V274

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownturn-suutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8417900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lattiapeitto Dia. (38 jalkaa)
    • Kuvion kulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 32V268 laskusuutin 30 astetta | AC6CEM 32V268€162.95
DAYTON 32V269 laskusuutin 30 astetta | AC6CEN 32V269€173.15
DAYTON 32V270 laskusuutin 30 astetta | AC6CEP 32V270€198.91
DAYTON 32V271 laskusuutin 60 astetta | AC6CEQ 32V271€220.36
DAYTON 32V272 laskusuutin 60 astetta | AC6CER 32V272€256.28
DAYTON 32V273 Laskusuutin 60 astetta | AC6CET 32V273€328.43
DAYTON 32V275 laskusuutin 90 astetta | AC6CEV 32V275€397.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V274 Laskusuutin 90 astetta
€342.35 / yksikkö