Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G092 muovinen asennusalustan pistokeliitin | AC4NFE

DAYTON 30G092 Muovinen asennusalustan pistokeliitin

Varastossa
Tuote: AC4NFE Malli: 30G092

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike
VäriMusta
MateriaaliMuovi
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliHinta
DAYTON 30G090 Metalliasennusalusta | AC4NFC 30G090HopeaKiinnikeMetalli€1.43
DAYTON PPTCOL07G Kiinnike | AD6NMR 46L283 PPTCOL07G-Kiinnike-€39.05
DAYTON 4AYD7 Seinäteline | AD6VKY 4AYD7-Kiinnike-€26.85
DAYTON 2315520 Kiinnike | AH2FED 26DH32 2315520-Kiinnike-€14.84
DAYTON CAM25001300G -kiinnike | AH9ZFP 46D463 CAM25001300G-Kiinnike-€27.33
DAYTON 676-12-3004-5 Kiinnike | CH9TLK 22FT96 676-12-3004-5-Kiinnike-€127.16
DAYTON 120-SBRG kannatin | CH9TLL 22YH18 120-SBRG-Kiinnike-€98.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G092 Muovinen asennusalustan pistokeliitin
€4.08 / yksikkö