DAYTON 2ZWU4 Keskipakopumppu 1 Hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HNH

DAYTON 2ZWU4 Keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HNH Malli: 2ZWU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€944.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria14.4/7.2
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head75 @ 38 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head60-98 @ 45-20 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää88
GPM vettä @ 15 Ft. pää83
GPM vettä @ 20 Ft. pää77
GPM vettä @ 25 Ft. pää70
GPM vettä @ 30 Ft. pää64
GPM vettä @ 40 Ft. pää50
GPM vettä @ 50 Ft. pää29
Korkeus6"
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine214 PSI
Pituus14.63 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head88 @ 10 Ft.
Maks. Pää58 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine25.1 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head29 @ 50 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.4
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.765
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWU4 Keskipakopumppu 1 Hp 1 Ph 115/230v
€944.95 / yksikkö