DAYTON 2ZB38 Vaihtokotelo Rulla | AC4DYR

DAYTON 2ZB38 Vaihtokotelorulla

Varastossa
Tuote: AC4DYR Malli: 2ZB38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokotelon vieritys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.177
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZB38 Vaihtokotelorulla
€485.84 / yksikkö