Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YV12 Bimetal Termostaatti Sisäänrakennettu 45-85 F | AF9KHN

DAYTON 2YV12 bimetallitermostaatti, sisäänrakennettu 45–85 F

Varastossa
Tuote: AF9KHN Malli: 2YV12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBimetallitermostaatti
Vahvistimet AC25
VäriLuonnollinen
Asennustyyppipinta
Temp. alue45-85 astetta F
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9032100060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YV12 bimetallitermostaatti, sisäänrakennettu 45–85 F
€73.54 / yksikkö