Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEH2 Ind Link Kuljetinrulla | AC4BDG

DAYTON 2YEH2 Ind Link Kuljetinrulla

Varastossa
Tuote: AC4BDG Malli: 2YEH2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun kokoC2050
Murtolujuus6600 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.280
Yhdistetään pää keskilinjaan0.453 "
Reikä dia.0.199 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma960 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.856 "
Tapin pituus0.856 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.403 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.593 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus6600 lb
TyyppiKuljetinrulla
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
DAYTON 2YEG2 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 paunaa0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 paunaa0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 paunaa1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Ind Link -kuljettimen kytkentä | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 paunaa1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 paunaa0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG7 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 paunaa0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.24
DAYTON 2YEG8 Ind Link -kuljettimen siirtymä | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 paunaa1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEH2 Ind Link Kuljetinrulla
€2.13 / yksikkö