Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MJR3 pyöreä silmukka ja silmät 6 jalkaa 2600 paunaa | AC2RHR

DAYTON 2MJR3 Pyöreä Sling Eye Ja Eye 6 Feet 2600 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2RHR Malli: 2MJR3
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
€49.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti5,200 lbs.
Tukijalkakapasiteetti2100 lb
VärikoodiVioletti
Halkaisija5 / 8 "
Silmien pituus10 "
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2600 lb
Leveys kuormitettuna2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveys kuormitettunaKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiVärikoodiHalkaisijaSilmien pituusPituusPystykytkimen kapasiteettiHinta
DAYTON 2MJR2 pyöreät silmät ja silmät 4 jalkaa 2600 paunaa | AC2RHQ 2 MJR22.25 "5,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "10 "4ft.2600 lb€36.84
DAYTON 2MJR4 Pyöreä silmukka ja silmä 4 jalkaa 5300 Lb. | AC2RHT 2 MJR42.25 "10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "10 "4ft.5300 lb€49.84
DAYTON 2MJR5 Pyöreä silmukka ja silmä 6 jalkaa 5300 Lb. | AC2RHU 2 MJR52.25 "10,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "10 "6"5300 lb€49.84
DAYTON 2MJR6 pyöreät silmät ja silmät 4 jalkaa 8400 Lb. | AC2RHV 2 MJR62.5 "16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "12 "4ft.8400 lb€50.06
DAYTON 2MJR7 pyöreä silmukka ja silmät 6 jalkaa 8400 Lb. | AC2RHW 2 MJR72.5 "16,800 lbs.6700 lbKeltainen1.125 "12 "6"8400 lb€72.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MJR3 Pyöreä Sling Eye Ja Eye 6 Feet 2600 Lb.
€49.56 / yksikkö