Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MDV4 Käynnistä kondensaattori 5 Mfd 370 Vac soikea | AC2RAM

DAYTON 2MDV4 Run kondensaattori 5 Mfd 370 Vac Oval

Varastossa
Tuote: AC2RAM Malli: 2MDV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-3 / 16 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Hz50/60
Microfarad-luokitus5
Kokonaissyvyys1.25 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys2"
ShapeSoikea
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi(4) Terä Quick-Connect eristetty
Jännite370V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8532220055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2MDV4 -ajokondensaattori on energiaa säästävä laite, joka on aina mukana moottoripiirissä. Kun käyntikondensaattori epäonnistuu, moottori voi kohdata useita ongelmia, kuten ei käynnisty, ylikuumenee ja tärisee.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2MDV4 -ajokondensaattori ylläpitää varausta ja pysyy jännitteisenä moottorin ollessa käynnissä.
  • Tätä käyntikondensaattoria käytetään sovelluksissa, jotka vaativat keskisuurta tai suurta vääntömomenttia, kuten ruuvikäytöt, kompressorit, ilmastointilaitteet ja kuljettimet.
  • Se parantaa moottorin suorituskykyä tarjoamalla jatkuvasti lisävääntömomenttia, kun taas käynnistyskondensaattorit poistuvat piiristä, kun moottori saavuttaa toimintanopeuden.
  • Tässä 2MDV4-ajokondensaattorissa on 1/4 urospuolista pikaliitintä muovieristeillä ja alumiinikotelo teräskuorella.
  • On erittäin tärkeää sovittaa alkuperäisen kondensaattorin muoto (pyöreä, soikea tai suorakaide) sekä mikrofaradin arvo, jännite ja mitat, kun vaihdat ajokondensaattoria.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cULs

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 2MDV4 -ajokondensaattorin käyttölämpötila-alue?

A. Dayton 2MDV4 -ajokondensaattori tarjoaa käyttölämpötila-alueen -40 - 185 astetta F.

K. Mitä eroa on käynnistys- ja käynnistyskondensaattorilla?

A. Käynnissä olevat kondensaattorit ovat yleisempiä. Ne varastoivat puhaltimen moottorin pitämiseen tarvittavan energian, jotta ilmastointilaite voi jatkaa jäähtymistä. Käynnistyskondensaattori puolestaan ​​tuottaa erityisesti ilmastointilaitteen käynnistämiseen tarvittavan energian.

K. Mikä aiheuttaa käyntikondensaattorin vian?

V. Ylikuumeneminen on pääasiallinen syy käynnistyskondensaattorin epäonnistumiseen. Käynnistyskondensaattoreita ei ole tarkoitettu haihduttamaan jatkuvassa käytössä syntyvää lämpöä. Niitä käytetään pysymään piirissä vain hetken, kun moottori käynnistyy. Jos käynnistyskondensaattori jätetään piiriin pitkäksi aikaa, se ylikuumenee ja epäonnistuu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKotelon materiaaliHalkaisijaTemp. aluePäätteen tyyppiJänniteeräMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 22F163 moottorikäyttöinen kondensaattori 2 Mfd 1-1 / 2 tuuman korkeus | AB6UFW 22F163SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€7.01
DAYTON 22F164 moottorikondensaattori 3 Mfd 1-1 / 2 tuuman korkeus | AB6UFX 22F164SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€7.85
DAYTON 22F165 moottorikondensaattori 4 Mfd 1-7 / 8 tuuman korkeus | AB6UFY 22F165SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€9.83
DAYTON 22F166 Moottorikäyttöinen kondensaattori 5 Mfd 1-7/8 tuuman korkeus | AB6UFZ 22F166SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€9.58
DAYTON 22F167 moottorikondensaattori 7.5 Mfd 370v 2 tuuman korkeus | AB6UGA 22F167SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€17.27
DAYTON 22F168 ​​moottorikäyttöisen kondensaattorin suorakulmio 2 tuuman korkeus | AB6UGB 22F168SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€19.35
DAYTON 22F169 moottorikäyttöinen kondensaattori 10 Mfd 2-1 / 4 tuuman korkeus | AB6UGC 22F169SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€18.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MDV4 Run kondensaattori 5 Mfd 370 Vac Oval
€7.72 / yksikkö