Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KEN4 salvasarja joko koukku 2000 lb nostimelle | AC2HDT

DAYTON 2KEN4 salpasarja, jompikumpi koukku 2000 lb:n nostimeen

Varastossa
Tuote: AC2HDT Malli: 2KEN4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
TyyppiYlä- tai alakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2KEN2 -salpasarja joko koukku 300-800 Lb Hoist | AC2HDQ 2KEN2€3.48
DAYTON 2KEN3 salvasarja joko koukku 1000 lb nostimelle | AC2HDR 2KEN3€10.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KEN4 salpasarja, jompikumpi koukku 2000 lb:n nostimeen
€15.23 / yksikkö