Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNU1 vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 12x12x2 Merv9 | AC2CNZ

DAYTON 2HNU1 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 12x12x2 Merv9

Varastossa
Tuote: AC2CNZ Malli: 2HNU1
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
€104.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokorkki laskostettu suodatin
Todellinen syvyys3.5 "
Todellinen korkeus11.75 "
Todellinen leveys11.75 "
Lopullinen suositeltu vastus1.0 tuuman WC
kehysKyllä
KehystyyppiKosteutta kestävä leikattu lastulevy
Suuri alkuvastus0.65 tuuman WC
High Velocity625 fpm
Maks. Lämpötila60-astetta F
Maks. Nopeus1000 fpm
Media-alue15 sq ft.
Merv9
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko12-1/4x12x2
Nimelliskorkeus12.25 "
Nimellinen laskos0.05
Nimellisleveys12 "
Laskokset lineaarisia jalkoja kohti1.24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNU1 Vakiokapasiteettinen laskostettu suodatin 12x12x2 Merv9
€104.21 / yksikkö