DAYTON 29PH15 Ergonominen rumpukäsittelijä 1000 Lb. | AB8VUL

DAYTON 29PH15 Ergonominen rumpukäsittelijä 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VUL Malli: 29PH15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,183.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen rumpukäsittelijä
pyörille5"
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti30, 55 tai 85 gal.
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus1000 lb
Maks. Hissi20 "
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus49 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys45 "
Pyörät5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkojen väli (40 ")
    • Leukojen alin sijainti (35 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29PH15 Ergonominen rumpukäsittelijä 1000 Lb.
€3,183.11 / yksikkö