DAYTON 24Y860 Katon reunakiveys Kiinteä ilmanvaihto 40 tuumaa | AB7ZZV

DAYTON 24Y860 Katon reunakiveys Kiinteä ilmanvaihto 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZZV Malli: 24Y860

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€599.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)35-1/2
Curb Square OD (tuumaa)38-1/2
Pellin koko (tuumaa)27 X 27
Vilkkuva laippa (tuumaa)1-1/2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimia40 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24Y860 Katon reunakiveys Kiinteä ilmanvaihto 40 tuumaa
€599.63 / yksikkö