DAYTON 20CK56 saranasarja 46 tuuman leveys x 46 tuuman pituus sinkitty teräs | AF6QQV

DAYTON 20CK56 saranasarja 46 tuuman leveys x 46 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQV Malli: 20CK56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus46 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Käytä Daytonin tuulettimia4VV22
Leveys568593 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20CK50 saranasarja 46 tuuman leveys x 46 tuuman pituus sinkitty teräs | AF6QQN 20 CK50€577.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK56 saranasarja 46 tuuman leveys x 46 tuuman pituus galvanoitu teräs
€577.03 / yksikkö