DAYTON 20CK55 saranasarja 42 tuuman leveys x 42 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQU

DAYTON 20CK55 saranasarja 42 tuuman leveys x 42 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQU Malli: 20CK55

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus42 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Käytä Daytonin tuulettimia4YY21, 3ATV2, 3GY74
Leveys568592 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20CK49 saranasarja 42 tuuman leveys x 42 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQM 20 CK49€528.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK55 saranasarja 42 tuuman leveys x 42 tuuman pituus galvanoitu teräs
€528.36 / yksikkö