Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1MDA9 painepesurin pumppu 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 painepesuripumppu 2500 psi

Varastossa
Tuote: AB2JQP Malli: 1MDA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemäntäpumppu
LaakeritEnsiluokkainen neula ja pallo
kampikammionTarkkuusvalettu
Kampiakselialumiini
Poistoportti (tuumaa)22 mm
Purkauspaine (PSI)2500
Kuljettajan tyyppiBensiinimoottori
Virtauskapasiteetti2 GPM
Korkeus6"
HP vaaditaan @ 1000 PSI1.7
HP vaaditaan @ 1500 PSI2.6
HP vaaditaan @ 2000 PSI3.4
HP vaaditaan @ 2500 PSI4.3
HP vaaditaan @ 500 PSI0.9
Tuloaukko3 / 4GH
Pituus7.2 "
VoiteluRoiskahtaa
JakotukkimateriaaliTaottu messinki
Maks. Nesteen lämpötila.140 F
Maks. Tulopaine100 psi
pistorasia22 mm
MäntäTeräs
PumppupääTaottu messinki
RPM3400
TiivistäPuuvillakanava, Buna N Chevron ja Lip Seal -pakkaus
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiSuora kiinnitys
Leveys6.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1MDA9 painepesuripumppu 2500 psi
€422.38 / yksikkö