Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYN9 Pneumaattinen pallovärähtelyvoima 242 Lb | AA9MUD

DAYTON 1DYN9 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 242 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUD Malli: 1DYN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti2420 lb
CFM @ 80 PSI9.9
dB @ 80 psi76
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus242 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine90 psi
Maks. Lämpötila360-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi17,000 vpm
Nopeus @ 80 psi19,500 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYN9 pneumaattinen pallovärähtelyvoima 242 Lb
€257.75 / yksikkö