DAYTON 1DYN2 -sähkövibraattori 1 vaihevoima 243 Lb | AA9MTW

DAYTON 1DYN2 sähköinen vibraattori 1-vaiheinen voima 243 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MTW Malli: 1DYN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.30
Säiliön painokapasiteetti2430 lb
dBA76
VelvollisuusJatkuva
LiiteIP 65
Päätykellomateriaalialumiini
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus243 lb
KoteloAlumiini
HP0.13
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyEi
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys5.125 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3600 vpm
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.526
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriadBAVaiheJänniteLiiteHPMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 1DYL3 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 130 lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104-astetta F€351.02
DAYTON 1DYL4 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 243 lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104-astetta F€393.16
DAYTON 1DYL5 -vibraattori 3-vaiheinen voima 417 lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104-astetta F€468.02
DAYTON 1DYL6 sähkövibraattori 3 vaihevoima 712 lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104-astetta F€591.89
DAYTON 1DYL7 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1177 paunaa AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104-astetta F€1,563.79
DAYTON 1DYL8 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 1766 lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104-astetta F€1,056.33
DAYTON 1DYL9 -sähkövibraattori 3-vaiheinen voima 2233 lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104-astetta F€1,090.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYN2 sähköinen vibraattori 1-vaiheinen voima 243 Lb
€611.13 / yksikkö