DAYTON 1DE92 kokoontaitettava työpöytä 54 x 30 Lb. Kapasiteetti | AA300HKU

DAYTON 1DE92 kokoontaitettava työteline 54 x 30 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA9HKU Malli: 1DE92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -työteline
Pyörän koko5.25 "
Pyörän tyyppiKumi
Väripunainen
Syvyys30 "
Korkeus34 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)136.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DE92 kokoontaitettava työteline 54 x 30 300 Lb. Kapasiteetti
€542.92 / yksikkö