Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A104 Kiilahihna B61 | AA8TNB

DAYTON 1A104 Kiilahihna B61

Varastossa
Tuote: AA8TNB Malli: 1A104

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiB
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroB61
MateriaaliKumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus64 "
Paksuus13 / 32 "
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 13V798 kiilahihna B106 | AA6ETH 13V798B106Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus109 "€39.53
DAYTON 13V799 kiilahihna B135 | AA6ETJ 13V799B135Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus138 "€50.39
DAYTON 13V801 kiilahihna B137 | AA6ETK 13V801B137Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus140 "€42.09
DAYTON 13V802 kiilahihna B138 | AA6ETL 13V802B138Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus141 "€67.59
DAYTON 13V803 Kiilahihna B141 | AA6ETM 13V803B141Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus144 "€49.06
DAYTON 13V804 kiilahihna B156 | AA6ETN 13V804B156Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus159 "€58.37
DAYTON 13V805 kiilahihna B160 | AA6ETP 13V805B160Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus163 "€61.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A104 Kiilahihna B61
€31.74 / yksikkö