Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 16Y478 -visiisivisiot 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 tarkkuusruuvipuristimet 7-1/2 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BTC Malli: 16Y478

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusvisit
pohja7-1/2 x 2-1/2"
Sänky / pohjaKiinteä pohja
Puristusvoima2000 paunaa.
Leuan taipumaNeliö / Parallellsm 0.0002 "
Leuan avaaminen3-3 / 8 "
Leuan leveys2.5 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus7.5 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "
TyyppiMittaavat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysTyyppiHinta
DAYTON 16Y479 Tarkkuusvisit 6 x 2 tuumaa | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Työkalujen valmistaja ruuviton€127.05
DAYTON 16Y480-tarkkuusvisit 7-1 / 2 x 2-7 / 8 tuumaa | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Työkalujen valmistaja ruuviton€192.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16Y478 tarkkuusruuvipuristimet 7-1/2 x 2-1/2 tuumaa
€166.01 / yksikkö