DAYTON 13W876 -jarrupenkki 48-1 / 4 tuumaa | AA6GAH

DAYTON 13W876 jarrupenkki 48-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAH Malli: 13W876

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,838.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrupenkki
Taivutuspituus (tuumaa)48-1/4
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenRunko hitsatuista teräslevyistä raskailla ristikkovaroilla
KuollaHiiliteräs, lämpökäsitelty teräsuros, koot 2, 3 ja 4.
Sormen leveys (tuumaa)2,3,4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8462290030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (4)
    • Maks. Palkin nosto (tuumaa) (1-1 / 4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W876 jarrupenkki 48-1/4 tuumaa
€1,838.62 / yksikkö