Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13W420 kiilahihna 3-osainen / c105 | AA6FJL

DAYTON 13W420 kiilahihna nauhallinen 3/c105

Varastossa
Tuote: AA6FJL Malli: 13W420

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiC
rakentaminenVahvistettu solmintanauha
Toimialanumero3 / C105
MateriaaliKumikyllästetty kangaskansi vahvan vetolujuuden avulla
Kylkiluiden määrä3
Ulkopituus109.875 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus2 / 3 "
Yläleveys2 2 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusPaksuusYläleveysHinta
DAYTON 13W382 Kiilahihna 2 / c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€167.25
DAYTON 13W383 kiilahihna 2 / c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€220.58
DAYTON 13W384 kiilahihna 2 / c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€179.00
DAYTON 13W385 Kiilahihna Nauha 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€214.17
DAYTON 13W386 kiilahihna 2-osainen / c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€192.36
DAYTON 13W387 kiilahihna 2-osainen / c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€234.81
DAYTON 13W388 kiilahihna 2-osainen / c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€229.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W420 kiilahihna nauhallinen 3/c105
€289.60 / yksikkö