Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13V770 Kiilahihna Cogged 2l100 | AA6ERC

DAYTON 13V770 Kiilahihna hammastettu 2l100

Varastossa
Tuote: AA6ERC Malli: 13V770

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFHP-kiilahihna
Vyötyyppi0
rakentaminenRaakareuna, tukossa
Toimialanumero2L100
MateriaaliLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus10 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 32 "
Yläleveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4010355000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 13V771 Kiilahihna Cogged 2l110 | AA6ERD 13V7712L11011 "€7.60
DAYTON 13V772 Kiilahihna Cogged 2l120 | AA6ERE 13V7722L12012 "€9.69
DAYTON 13V773 Kiilahihna Cogged 2l130 | AA6ERF 13V7732L13013 "€7.69
DAYTON 13V774 Kiilahihna Cogged 2l140 | AA6ERG 13V7742L14014 "€9.94
DAYTON 13V775 Kiilahihna Cogged 2l150 | AA6ERH 13V7752L15015 "€10.83
DAYTON 13V776 Kiilahihna Cogged 2l160 | AA6ERJ 13V7762L16016 "€10.41
DAYTON 13V777 Kiilahihna Cogged 2l170 | AA6ERK 13V7772L17017 "€8.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V770 Kiilahihna hammastettu 2l100
€6.67 / yksikkö