DAYTON 13G004 kiilahihna 4/5V2650 | AA4VVN

DAYTON 13G004 kiilahihna 4/5V2650

Varastossa
Tuote: AA4VVN Malli: 13G004

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,403.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
Vyötyyppi5V
rakentaminenBias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko
Toimialanumero4 / 5V2650
MateriaaliBias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä4
Ulkopituus265.75 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Yläleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 13F941 kiilahihna 3 / 5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€151.62
DAYTON 13F942 kiilahihna 3 / 5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€153.62
DAYTON 13F943 Kiilahihna 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€143.02
DAYTON 13F944 Kiilahihna 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€154.97
DAYTON 13F945 Kiilahihna 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€155.78
DAYTON 13F946 kiilahihna 3 / 5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€310.89
DAYTON 13F947 kiilahihna 3 / 5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€327.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13G004 kiilahihna 4/5V2650
€1,403.15 / yksikkö