Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N969 moottorin käynnistyskondensaattori, 220 - 250 Vac, 21-25 Mfd, pyöreä, 2 3/4 tuuman kotelon korkeus | CR2XZM

DAYTON 12N969 moottorin käynnistyskondensaattori, 220 - 250 Vac, 21-25 Mfd, pyöreä, 2 3/4 tuuman kotelon korkeus

Varastossa
Tuote: CR2XZM Malli: 12N969
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
€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä kondensaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2MDU4 moottorin käynnistyskondensaattori, 110 - 125 V AC, 460-552 Mfd, pyöreä, 4 3/8 tuuman kotelo Ht | CR2XZK 2MDU4€26.36
DAYTON 2MDU8 moottorin käynnistyskondensaattori, 110–125 V AC, 815-978 Mfd, pyöreä, 4 3/8 tuuman kotelo Ht | CR2XZL 2MDU8€31.67
DAYTON 2MET5 moottorin käynnistyskondensaattori, 220 - 250 V AC, 145-174 Mfd, pyöreä, 3 3/8 tuuman kotelo Ht | CR2XZN 2MET5€28.26
DAYTON 2MEP2 -moottorin käynnistyskondensaattori, 330 V AC, 145-174 Mfd, pyöreä, 4 3/8 tuuman kotelo Ht, 2 1/16 tuumaa läpim. CR2XZP 2 MEP2€31.34
DAYTON 2MEL2 moottorin käynnistyskondensaattori, 330 V AC, 53-64 Mfd, pyöreä, 3 3/8 tuuman kotelo Ht, 1 13/16 tuuman halkaisija | CR2XZQ 2MEL2€16.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N969 moottorin käynnistyskondensaattori, 220 - 250 Vac, 21-25 Mfd, pyöreä, 2 3/4 tuuman kotelon korkeus
€11.26 / yksikkö