Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11N180 -moottorin harjasarja DC 3/8 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AA3KVB

DAYTON 11N180 moottoriharjasarja Dc 3/8 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KVB Malli: 11N180
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
€246.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
TyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8545200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 1R389 harjamoottori - 12 kpl AB3AHM 1R389Vaihtomoottorin harjasarjaHiili12€25.90
DAYTON 1R473 Vaihtomoottorin harjasarja, 5/16 tuumaa, 60A/neliötuuma, 2 kpl | AB3AJC 1R473HiiliharjaHiili2€27.25
DAYTON 1YNR3 -hiiliharja - 6 kpl: n pakkaus | AB4LGT 1YNR3Vaihtomoottorin harjasarjaYleinen AC / DC-hiiliharja6€162.74
DAYTON 6YHY5 -moottorin harjasarja 5/16 tuuman pituus 9/16 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WTW 6YHY5Vaihtomoottorin harjasarjaDC2€90.73
DAYTON 6YHZ0 moottoriharjasarja 1/4 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys - 2 kpl pakkaus | AF2WUB 6YHZ0Vaihtomoottorin harjasarjaDC2€87.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11N180 moottoriharjasarja Dc 3/8 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys - 2 kpl pakkaus
€246.86 /pakkaus