DAYTON 11G226 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 1 hv | AA3AZL

DAYTON 11G226 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 1 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZL Malli: 11G226

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
Kotelosovitinalumiini
Tarkista Valvehyvä
Yhteys1 "x 1"
Moottorin merkkiHonda GX25 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko25cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH1800
GPM vettä @ 10 Ft. pää29
GPM vettä @ 100 Ft. pää4
GPM vettä @ 20 Ft. pää27
GPM vettä @ 30 Ft. pää25
GPM vettä @ 40 Ft. pää23
GPM vettä @ 50 Ft. pää21
GPM vettä @ 60 Ft. pää19
GPM vettä @ 70 Ft. pää16
GPM vettä @ 80 Ft. pää13
GPM vettä @ 90 Ft. pää9
Korkeus13 13 / 16 "
HP1
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
Juoksupyöräalumiini
Juoksupyörän materiaaliAlumiini
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1 "NPT
Pituus14 13 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus30
Maks. Pää106 Ft.
Max. Paine47.2 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti1 sisään.
pistorasia1 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiNro
säiliön tilavuus0.58 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear Platealumiini
Leveys9 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G226 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 1 hv
€670.44 / yksikkö