Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1130 / 1496-210 -termopari | AD4VCG 44F271

DAYTON 1130/1496-210 lämpöpari

Varastossa
Tuote: AD4VCG Malli: 1130/1496-210Ristiviite: 44F271

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpariskunta
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa6 BY74

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaeräHinta
DAYTON 2201584 -termopari | AD4VBH 44F237 22015841WVL8,1WVL9termoelementti€67.69
DAYTON 2201591 -termopari | AD4VBK 44F239 22015916 BY72termoelementti€22.68
DAYTON 1130 / 1396-210 -termopari | AD4VCF 44F270 1130 / 1396-2106BY71,6BY72,6BY73termoelementti€22.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1130/1496-210 lämpöpari
€21.42 / yksikkö