Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10N203 Ullakkotuuletin Tstat / Kosteussäädin, 60 - 120° F, Sinkitty pinta | AA2KET

DAYTON 10N203 Ullakkotuuletin Tstat / Kosteussäädin, 60 - 120 ºF, galvanoitu pinta

Varastossa
Tuote: AA2KET Malli: 10N203
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
€63.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakko tuulettimen termostaatti
VäriSinkitty viimeistely
Ohjausalue60 astetta 120 astetta F
Syvyys1-11 / 16 "
Ero10-astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V2.5
Korkeus6 5 / 16 "
Tulojännite120
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V3.4
AsennusKaksi ruuviliuskaa sivukiinnitys
Kytkinten lukumäärä2
Anturin tyyppibimetal
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppi2 SPST
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu suuren ilmankierron aikaansaamiseen ja kosteuden poistamiseen ilmasta
    • Aktivoi tuulettimen automaattisesti, kun lämpötila ja kosteus nousevat huoneessa
    • Varustettu automaattisella nollauslämpösuojauksella järjestelmän suojaamiseksi liialliselta lämmöltä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10N203 Ullakkotuuletin Tstat / Kosteussäädin, 60 - 120 ºF, galvanoitu pinta
€63.84 / yksikkö