Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 112438 Kestoaikaetiketti 2 tuuman H 2 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AE8ZXX 6GUU2

DAYMARK 112438 Säilyvyystarra 2 tuumaa K 2 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZXX Malli: 112438Ristiviite: 6GUU2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKestoaika-etiketti
Värisininen
Korkeus2"
Tarran tyyliLiukeneva
KieliEnglanti / espanja
MateriaaliPaperi
ShapeNeliö
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKieliShapeLeveysHinta
DAYMARK 110342 Kestoaikaetiketti 2 tuuman H - 500 kpl pakkaus | AE8ZYH 6GUV2 110342MustaEnglantiSuorakulmio3"€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 112438 Säilyvyystarra 2 tuumaa K 2 tuumaa leveys - 250 kpl pakkaus
€22.22 / yksikkö