Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 7701-300 Turbo Sleeves Id 3 tuumaa ulkohalkaisija 3.32 tuumaa punainen | AD7UJN 4GJZ9

DAYCO 7701-300 Turbo Sleeves Id 3 tuumaa ulkohalkaisija 3.32 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AD7UJN Malli: 7701-300Ristiviite: 4GJZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-hihat
Väripunainen
Sisällä Dia.3"
Pituus36 "
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.3.32 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
Työpaine25 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)91.95
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
DAYCO 7701-150 Turbo Sleeves Id 1 1/2 tuumaa ulkohalkaisija 1.82 tuumaa punainen | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI€213.07
DAYCO 7701-200 Turbo Sleeves Id 2 tuumaa ulkohalkaisija 2.32 tuumaa punainen | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI€159.48
DAYCO 7701-250 Turbo Sleeves Id 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 2.82 tuumaa punainen | AD7UJM 4GJZ8 7701-2502-1 / 2 "2.82 "30 PSI€278.39
DAYCO 7701-350 Turbo Sleeves Id 3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3.82 tuumaa punainen | AD7ULM 4GKA1 7701-3503-1 / 2 "3.82 "20 PSI€354.13
DAYCO 7701-400 Turbo Sleeves Id 4 tuumaa ulkohalkaisija 4.32 tuumaa punainen | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI€388.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 7701-300 Turbo Sleeves Id 3 tuumaa ulkohalkaisija 3.32 tuumaa punainen
€305.59 / yksikkö