Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 5070763 Serpentiinivyöteollisuuden numero 7pk1935 | AD8AAF 4HMT6

DAYCO 5070763 Serpentiinihihnan teollisuusnumero 7pk1935

Varastossa
Tuote: AD8AAF Malli: 5070763Ristiviite: 4HMT6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäärmevyö
VyötyyppiHeavy Duty
Toimialanumero7PK1935
Ulkopituus76.91 "
Yläleveys0.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4010395000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO 5060780 Serpentiinivyöteollisuuden numero 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806PK198078.66 "0.82 "€76.22
DAYCO 5030240 Serpentiinivyöteollisuuden numero 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403PK061024.68 "0.4 "€19.92
DAYCO 5060450 Serpentiinivyöteollisuuden numero 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506PK114545.74 "0.82 "€41.17
DAYCO 5040400 Serpentiinivyöteollisuuden numero 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004PK101540.66 "0.54 "€28.93
DAYCO 5050417 Serpentiinivyöteollisuuden numero 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175PK106042.39 "0.68 "€36.30
DAYCO 5050378 Serpentiinihihnan teollisuusnumero 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788PK096038.46 "0.68 "€29.35
DAYCO 5080880 Serpentiinivyöteollisuuden numero 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808PK223588.66 "1.09 "€86.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 5070763 Serpentiinihihnan teollisuusnumero 7pk1935
€75.64 / yksikkö