Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYBRITE 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM paneeli 4000K LED, 33 W Max. Valaisin wattia, 4000 K, 3, 800 lm, 29.8 lm/W lumenia per watti | CR2WMR 60VC85

DAYBRITE 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM-paneeli 4000K LED, 33 W Max. Valaisin watti, 4000K, 3, 800 lm, 29.8 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR2WMR Malli: 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIMRistiviite: 60VC85
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
€100.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYBRITE 2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM-paneeli 4000K LED, 33 W Max. Valaisin watti, 4000K, 3, 800 lm, 29.8 lm/W lumenia per watti
€100.31 / yksikkö