Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 08641 Silikonikumitiiviste Kirkas 10.1 oz. | AE2YZQ 5A463

DAP 08641 Silikonikumitiiviste, kirkas 10.1 Oz.

Varastossa
Tuote: AE2YZQ Malli: 08641Ristiviite: 5A463

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumitiiviste
Käyttöaika20 min.
pohjaSilikoni
VäriPoista valinta
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Täysi parannuskeino24 hr.
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 400 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima0.96
substraatitLasi, keraaminen, lasikuitu, puu, tiili, metalli, kipsilevy, laatta, betoni, kangas, posliini, muovit ja kumit, maalattu pinta, öljytön puu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3214100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (-35 - 140 astetta F)
    • VOC (28.8 g / l)
    • Ominaisuudet: Vesitiivis, joustava, 10-20 min. Tack vapaa-aika, 5-10 min. Työkalujen aika

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
DAP 70798-08642 Silikonikumitiiviste, musta 10.1 oz. | AD8VRR 4MY67 70798-08642MustaTiiviste€20.82
DAP 08646 Silikonikumitiiviste, valkoinen 10.1 oz. | AE2YZR 5A464 08646ValkoinenKumitiiviste€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 08641 Silikonikumitiiviste, kirkas 10.1 Oz.
€20.82 / yksikkö