DANFOSS 088L3204 matto, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa Kantavuus, 6.3A, 1510W, 240V | CJ6YFK

DANFOSS 088L3204 Matt, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa Kantavuus, 6.3A, 1510W, 240V

Tuote: CJ6YFK Malli: 088L3204
€679.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus30 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466143797
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho1510W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus15 ft.
Max. nykyinen6.3A
Max. Ei toimintalämpötila220 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo50 W/neliö ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulaminen
Vetovoima120 N
vastus38.9 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite240V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusulostuloJänniteMax. nykyinenHinta
DANFOSS 088L3301 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliömetriä peitto, 6.2A, 1485W, 240V | CJ6YFD 088L330120 ft.40 sq ft.37 W/neliö ft.240V AC6.2A€663.63
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3302 matto, lumen sulatus, 45 jalkaa pituus, 90 neliömetriä peitto, 14.6A, 3505W, 240V | CJ6YFE 088L330245 ft.90 sq ft.37 W/neliö ft.240V AC14.6A€1,164.47
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3303 Matto, Lumen sulatus, 60 jalkaa Pituus, 120 neliömetriä Peittävyys, 18.8A, 4510W, 240V | CJ6YFF 088L330360 ft.120 sq ft.37 W/neliö ft.240V AC18.8A€1,435.80
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3304 Matto, Lumen sulatus, 77.5 jalkaa Pituus, 155 neliöjalkaa Peittokyky, 23.8A, 5710W, 240V | CJ6YFG 088L330477.5 ft.155 sq ft.37 W/neliö ft.240V AC23.8A€1,584.66
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3201 matto, lumen sulatus, 7.5 jalkaa pituus, 15 neliöjalkaa Kantavuus, 3.1A, 745W, 240V | CJ6YFH 088L32017.5 ft.15 sq ft.50 W/neliö ft.240V AC3.1A€452.75
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3202 matto, lumen sulatus, 10 jalkaa pituus, 20 neliöjalkaa Kantavuus, 4.2A, 1010W, 240V | CJ6YFJ 088L320210 ft.20 sq ft.50 W/neliö ft.240V AC4.2A€528.73
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3206 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa Kantavuus, 8.3A, 1990W, 240V | CJ6YFL 088L320620 ft.40 sq ft.50 W/neliö ft.240V AC8.3A€831.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3204 Matt, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa Kantavuus, 6.3A, 1510W, 240V
€679.14 / yksikkö