Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / FLFB3015W / 5 / GR Mini litteä taivutus pituudelle | AC7FBW 38G173

D-LINE US/FLFB3015W/5/GR Mini litteä taivutus pituuteen

Varastossa
Tuote: AC7FBW Malli: US/FLFB3015W/5/GRRistiviite: 38G173

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini litteä taivutus
taustaavoin
VäriValkoinen
ToimintoKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudet
MateriaaliABS
Asennuspinta
Alaluokkamutkat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAlaluokkaHinta
D-LINE US / IB3015W / 5 / GR Mini sisäinen taivutus pituudelle | AC7FBX 38G174 US / IB3015W / 5 / GRMini sisäinen taivutusmutkat€2.31
D-LINE US / FLEB3015W / 5 / GR Mini ulkoinen taivutus | AC7FBY 38G175 US / FLEB3015W / 5 / GRMini ulkoinen taivutusmutkat€2.31
D-LINE US / FLDB3015W / 5 / GR Mini-oven yläkaaren pituus | AC7FBZ 38G176 US / FLDB3015W / 5 / GRMini-oven yläosaPäätyosat€2.31
D-LINE US / FLET3015W / 5 / GR Mini Equal Tee pituus | AC7FCA 38G177 US / FLET3015W / 5 / GRMini Equal T-paitaT-Paidat€2.31
D-LINE US / EC3015W / 5 / GR Mini päätykansi pituudelle | AC7FCE 38G181 US / EC3015W / 5 / GRMini päätykansiCaps€1.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/FLFB3015W/5/GR Mini litteä taivutus pituuteen
€2.31 / yksikkö